Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockendüse,f. Bodendüse,höhenverstellbar,Alu,NW 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119482
119482
Artikel-Nr.:
     711-119482
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     41303990
EAN/GTIN:
     4039784197756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerdüsen
Nass-/Trockendüse für Bodendüse
  • höhenverstellbar
  • aus Aluminium
  • Höhe x Länge x Breite 80 x 455 x 370 mm
  • Nennweite 40 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Düse, Staubsaugerdüse, Bodendüse, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Nass-Trockensauger, Trockensauger, Saugdüse

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Düsentyp:
Nass-/Trockendüse
für Reinigungsgerät:
Bodendüse
Düse Ausführung:
höhenverstellbar
Höhe:
80 mm
Länge:
455 mm
Breite:
370 mm
Nennweite:
40 mm
Material:
Aluminium
Gewicht:
1.141 kg
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger kärcher nw 40, bodendüse staubsauger, bodendüse staubsauger kärcher, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Düse, Staubsaugerdüse, Bodendüse, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Nass-Trockensauger, Trockensauger, Saugdüse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,99*
€ 201,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 201,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 210,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,37*
€ 213,90*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 248,13*
€ 316,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.