Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,ØxB 260x85mm,PU-Bereifung,Aufpreis pro Karre (4 Räder)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
119195
119195
Artikel-Nr.:
     711-119195
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1777
EAN/GTIN:
     4017976177700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Rad
  • Durchmesser x Breite 260 x 85 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • pannensicher
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
260 mm
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Radbreite:
85 mm
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Aufpreis:
Set (4 Räder)
Gewicht:
5.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,89*
€ 71,77*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 56,77*
€ 71,80*
18 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,88*
€ 72,75*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,50*
ab € 58,86*
€ 73,90*
Lager 711
21
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 170,28*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 170,28*
€ 202,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 164,13*
€ 195,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 156,75*
€ 186,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 151,20*
€ 179,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 140,83*
€ 167,59
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 35,2075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.