Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 300kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 480x300mm,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119152
119152
Artikel-Nr.:
     711-119152
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328L
EAN/GTIN:
     4017976841328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Kistenkarre
  • Traglast 300 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1600 x 580 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Kistenkarre, Stapelkarre, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
300 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Material Griff:
Kunststoff
Durchmesser Rad:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1600 mm
Breite:
580 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre fetra, kistenkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,02*
€ 198,91*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 161,03*
€ 199,66*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 204,59*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 205,52*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 253,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.