Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 300x95mm,Stahlplatte,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119145
119145
Artikel-Nr.:
     711-119145
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4158
EAN/GTIN:
     4017976341583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
Plattenroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 300 x 95 mm
  • Plattform aus Stahl mit Filzbelag
  • mit Klemmbacken
  • Klemmbreite 30 - 95 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Plattenkarre, Plattenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Plattenroller
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
300 mm
Ladeflächenbreite:
95 mm
Material Plattform:
Stahl
Oberfläche Plattform:
Filzbelag
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
nein
Transportwagen Ausstattung:
Klemmbacken
Klemmbereich:
30-95 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Höhe:
310 mm
Breite:
340 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
5.7 kg
Weitere Suchbegriffe: plattenkarre luft, Transportroller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,04*
€ 114,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 114,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 114,51*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 117,32*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 181,49*
€ 209,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.