Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119104 Herst.-Nr.: E4626ET EAN/GTIN: 4017976146263 |
| | |
|
| | |
| Boden für Tragarmwagen- aus Holz
- Länge x Breite 2000 x 370 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | für Wagentyp: | Tragarmwagen | Länge: | 2000 mm | Breite: | 370 mm | Material Boden: | Holz | Gewicht: | 6.96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,27* | € 79,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,73* | € 79,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,71* | € 81,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,98* | € 81,65* | | | | Lager 711 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,20* | € 157,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|