Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 2000 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 2000 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 2000 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für zweiseitigen Tragarmwagen, 2000 x 370 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     7356-E4626ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4626ET
EAN/GTIN:
     4017976146263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
370
Gesamtlänge (mm):
2000
Gesamtbreite (mm):
370
Gesamthöhe (mm):
39
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Etagenboden für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 79,37*
Lager 7356
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 79,75*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,72*
€ 81,08*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,99*
€ 81,44*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 84,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.