Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Stehpult,HxBxT 1100/1195x615x610mm,m. Böden,Korpus RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119035
119035
119035
Artikel-Nr.:
     711-119035
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5834
EAN/GTIN:
     4017976658346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Mobiles Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1195 x 615 x 610 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Böden
  • Traglast 100 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pult, Rollpult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Beistellwagen, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1100-1195 mm
Breite:
615 mm
Tiefe:
610 mm
Pult Ausstattung:
Böden
Tragkraft:
100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
brillantblau // RAL5007
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Pult, Schrankpult, Beistellwagen, Werkstattpult
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 250,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 251,51*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 212,34*
€ 252,69*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,51*
€ 256,89*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 389,20*
€ 428,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,33*
€ 475,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,65*
€ 472,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,93*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.