Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,Siebdruckplatteplatte,4 Rungen,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118988
118988
Artikel-Nr.:
     711-118988
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12585
EAN/GTIN:
     4017976125855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 4 Rungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Rungenwagen, Schwerlastwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Rungenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
4 Rungen
Höhe Aufbauten:
600 mm
Material:
Stahl
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Aluminium-Spritzguss
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
880 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,77*
€ 434,17*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 372,05*
€ 436,24*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,34*
€ 456,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 408,64*
€ 465,02*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 688,40*
€ 752,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,17*
€ 895,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,45*
€ 883,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,81*
€ 842,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,40*
€ 819,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,47*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,31*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,10*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,67*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,44*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.