Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen,Tragl. 250kg,4 Etage(n),offen,Ladefl. LxB 1250x470mm,16 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118980
118980
Artikel-Nr.:
     711-118980
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32951
EAN/GTIN:
     4017976832951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen
  • Traglast 250 kg
  • Mit 4 Etage(n), offen
  • Ladefläche Länge x Breite 1250 x 470 mm
  • Höhe 1150 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, gerade
  • 16 Kästen
  • Aufbau Sichtlagerkästen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Beistellwagen
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Höhe:
1150 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
250 kg
Etagentyp:
offen
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
16 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
mit 16 Sichtlagerkästen
Gewicht:
71 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, etagenwagen fetra, lagersichtbox, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,47*
€ 634,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 583,10*
€ 637,11*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 563,10*
€ 637,31*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 591,35*
€ 646,58*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 747,06*
€ 798,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,63*
€ 950,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,60*
€ 919,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,06*
€ 889,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,91*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,44*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,13*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 5,11*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 9,00*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 15,05*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,43*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.