Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 630x400mm,Edelstahletage(n),TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118950
118950
Artikel-Nr.:
     711-118950
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5038
EAN/GTIN:
     4017976150383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Servier-Wagen
Edelstahl-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 630 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite 950 x 740 x 470 mm
  • Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
  • Edelstahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Etagenwagen, Kantinenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Material:
Edelstahl
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
630 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Plattform:
Edelstahl
Plattform Ausstattung:
Abrollrand
Plattform Ausführung:
schallgedämmt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
950 mm
Länge:
740 mm
Breite:
470 mm
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, servierwagen 3 etagen, Allzweckwagen, Büro-Wagen, Edelstahl-Wagen, Kantinenwagen, Abräumwagen, Büro-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Servierwagen aus Edelstahl, Geschirrwagen, Tablarwagen, Abstellwagen, Küchenwagen, Mensawagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,82*
€ 414,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,90*
€ 416,82*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 357,81*
€ 420,83*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 371,72*
€ 426,12*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 638,48*
€ 708,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,83*
€ 843,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,78*
€ 824,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,92*
€ 800,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,27*
€ 783,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,48*
€ 759,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.