Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118859
118859
Artikel-Nr.:
     711-118859
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8352-1
EAN/GTIN:
     4017976835211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
  • Böden herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Wände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Funktion:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
106 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,16*
€ 639,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 580,47*
€ 642,51*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 563,21*
€ 642,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,37*
€ 662,24*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 750,62*
€ 808,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,09*
€ 961,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,09*
€ 946,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,05*
€ 925,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,05*
€ 909,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,62*
€ 893,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,22*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.