Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118856
118856
Artikel-Nr.:
     711-118856
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8352
EAN/GTIN:
     4017976083520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Böden herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Funktion:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,14*
€ 553,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,21*
€ 556,14*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 478,58*
€ 556,35*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 504,10*
€ 564,63*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 635,75*
€ 701,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,97*
€ 821,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,95*
€ 779,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,75*
€ 756,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,25*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,48*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.