Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1050x700mm,Holzplatte,RAL5007/RAL7035,2 Schränke,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118796
118796
Artikel-Nr.:
     711-118796
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1050 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007/RAL7035
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • mit 2 Schränken
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
2 Schränke
Material Plattform:
Holz
Schrank:
2 Stück
Höhe:
905 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL5007/RAL7035
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
102 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen bis 600 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,54*
€ 765,24*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 681,85*
€ 768,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,68*
€ 771,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,98*
€ 774,81*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.231,63*
€ 1.299,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,77*
€ 1.546,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,74*
€ 1.539,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,86*
€ 1.508,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,90*
€ 1.486,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,63*
€ 1.465,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 102,84*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 143,40*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.