Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1250x800mm,Holzplatte,RAL5007/RAL7035,1 Schränke,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118795
118795
Artikel-Nr.:
     711-118795
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2433
EAN/GTIN:
     4017976024332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1250 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007/RAL7035
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • mit 1 Schränken
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Material Plattform:
Holz
Schränke Anzahl:
1 Stück
Höhe:
905 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL5007/RAL7035
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
89 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,60*
€ 614,17*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 553,71*
€ 616,98*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 540,56*
€ 617,72*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,90*
€ 625,39*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 726,63*
€ 777,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,42*
€ 925,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,31*
€ 916,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,02*
€ 898,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,90*
€ 882,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,63*
€ 864,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,02*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,94*
Zubehör
Fetra
E2403SBV
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,49*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.