Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 845x545mm,Holzplatte,Gitterrost,Geländer,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118675
118675
Artikel-Nr.:
     711-118675
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4104L
EAN/GTIN:
     4017976011813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 845 x 545 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Gitterrost, Geländer
  • 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung parallel
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
Gitterrost, Geländer
Ladeflächenlänge:
845 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkung:
1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Lenkstange:
ja
Deichsel Ausführung:
verschraubt
Ladefläche LxB:
845 x 545 mm
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
parallel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre fetra, plattformwagen, stahlrohrkarre luftbereifung, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,85*
€ 285,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,87*
€ 286,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 286,21*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 242,86*
€ 290,71*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 322,00*
€ 367,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,73*
€ 437,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,00*
€ 383,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.