Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 610x410mm,Plattform offen,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118653
118653
Artikel-Nr.:
     711-118653
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13587
EAN/GTIN:
     4017976413587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Etagen Anzahl:
2 Stück
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Plattform:
offen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Griffroller, Kistenroller, kistenroller fetra tk 250 kg, euro system roller, eurokastenroller fetra, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Rollenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 112,28*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 89,66*
€ 112,82*
7 Tage
25
€ 5,50*
ab € 93,33*
€ 114,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 115,12*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 172,20*
€ 202,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,41*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.