Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 500x500mm,Lade H 170mm,Quintettblechplatte,geprägt,Alu,4 Lenkrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118592
118592
118592
Artikel-Nr.:
     711-118592
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1187
EAN/GTIN:
     4017976011875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm
  • Ladehöhe 170 mm
  • Plattform aus Quintettblech mit geprägter Oberfläche, mit Griffloch
  • Konstruktion aus Aluminium
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Möbelroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Kistenroller, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
nein
Ladehöhe:
170 mm
Ladeflächenlänge:
500 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Quintettblech
Oberfläche Plattform:
geprägt
Plattform Ausstattung:
Griffloch
Material Gestell:
Aluminium
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, kistenroller, fetra kistenroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Rollenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,36*
€ 155,31*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 156,80*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,62*
€ 159,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,67*
€ 160,19*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 277,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,41*
€ 330,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,77*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,89*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 111,07*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.