Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1187, Fetra Kistenroller 1187 - ALU-Quintettblech Ladefläche 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737297
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1187
EAN/GTIN:
     4017976011875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1187, Kistenroller 1187 - ALU-Quintettblech Ladefläche 500 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
500
Nutzflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
184
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
184
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kistenroller fetra tk 250 kg, kistenroller, fetra kistenroller, KISTENROLLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,52*
€ 153,36*
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,80*
€ 154,05*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,99*
€ 156,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 157,19*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 135,07*
€ 164,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,71*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,82*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 111,00*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.