Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenroller 1187 - ALU-Quintettblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1187
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1187
EAN/GTIN:
     4017976011875
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Kistenroller
Aus Aluminium mit Aluminium-Quintettblech-Plattform und Griffloch, geschweißt. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
250
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
9
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
184
Nutzflächenlänge (mm):
500
Nutzflächenbreite (mm):
500
Gesamtlänge (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
500
Gesamthöhe (mm):
184
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,15*
€ 153,50*
10 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 154,19*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,44*
€ 156,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 157,34*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,64*
€ 164,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,72*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 71,69*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,42*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.