Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette,PE-Regenerat,HxLxB 150x1000x1200mm,Tragl. stat. 5000kg,3 Kufen,Oberdeck geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118522
118522
Artikel-Nr.:
     711-118522
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K7000-GRV/KO
EAN/GTIN:
     4250690701664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Industriepalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1000 x 1200 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 5000 / 2000 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck geschlossen
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
  • Gewicht 78 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Industriepalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Industriepalette
Höhe:
150 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
5000 kg
Material:
PE-Regenerat
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Traglast dynamisch:
2000 kg
nestbar:
nein
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: kiga industriepalette, industrie palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 164,43334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 576,21*
€ 685,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 557,02*
€ 662,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 535,45*
€ 637,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 519,92*
€ 618,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 493,30*
€ 587,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.