Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,ABS-Regenerat,Auflast 600kg,HxLxB 200x800x600mm,6 Klappscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118493
118493
118493
Artikel-Nr.:
     711-118493
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A002-6
EAN/GTIN:
     4250690701251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Auflast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 800 x 600 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 800 x 600 mm
  • Durch 6 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Auflast:
600 kg
für Palettenmaße:
800 x 600 mm
Material:
ABS-Regenerat
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Scharniere Anzahl:
6 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsetzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,715*
€ 70,625*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,10*
€ 74,95*
13 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 75,70*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,98*
€ 77,83*
Lager 711
30
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,27*
€ 119,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,2169
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,98*
€ 134,4462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,57*
€ 128,0083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 239,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002-DR
ab € 16,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 3,379*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07555 55 10
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.