Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Pfeil,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118459
118459
Artikel-Nr.:
     711-118459
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1108
EAN/GTIN:
     4250519701158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Symbolschilder Pfeil
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Türschild
  • Pfeil
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 110 x 30 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Pfeil
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
110 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, symbolschilder pfeil, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,09*
€ 32,93*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 30,42*
€ 42,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 128,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,50*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,16*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,31*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.