Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Rollstuhlfahrer,Edelstahl,selbstklebend,HxB 110x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118456
118456
Artikel-Nr.:
     711-118456
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1105
EAN/GTIN:
     4250519700953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Piktogramm Rollstuhl
Türschild
  • Rollstuhlfahrer
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 110 x 70 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Rollstuhlfahrer
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
110 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rollstuhlfahrer, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm rollstuhl edelstahl, piktogramm rollstuhl, türschilder wolk, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,83*
€ 60,77*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 72,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 126,79*
Ähnlich
Wolk
ab € 56,57*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,07*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,60*
Ähnlich
Wolk
ab € 15,88*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,15*
Ähnlich
Wolk
ab € 77,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.