Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sattelsitz,Sitz Stoff schwarz,Sitz HxBxT 590-730x480x340mm,Rücken Stoff schwarz,Fußstütze,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118290
118290
Artikel-Nr.:
     711-118290
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11196
EAN/GTIN:
     4260046928546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • Mit Sattelsitz
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 590 - 730 x 480 x 340 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rückenbezug aus Stoff (100% Polypropylen) in schwarz
  • Rücken höhenverstellbar
  • Sitz mit Polster
  • Ausgestattet Handgriff und mit Lehne
  • Höhenverstellung durch Rastermechanik
  • Stehhilfe mit Fußstütze ausgestattet
  • Gestell aus Stahl in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • Platzsparend zusammenklappbar
  • GS-zertifiziert
  • 5 Jahre Garantie auf Metallteile

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze, Sitz-Steh-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Sitztyp:
Sattelsitz
Sitz Ausstattung:
Handgriff
Polsterung:
ja
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
mit Lehne
Sitzhöhe:
590-730 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
340 mm
Sitzlast:
250 kg
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Rastermechanik
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußstütze
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
Klappfunktion:
Platzsparend zusammenklappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Farbe Ausführung:
schwarz
Zertifizierung:
GS
Garantie spezial:
5 Jahre // Metallteile
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze, Sitz-Steh-Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 247,19*
€ 314,18*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 320,03*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 427,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,82*
€ 487,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,46*
€ 472,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.