Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe Comfort XXL mit Sattelsitz, Stoffbezug un 446985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446985-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11196
EAN/GTIN:
     4260046928546
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
meychair Stehhilfe Comfort XXL mit Sattelsitz, Stoffbezug und Fußstütze Mechanisch höhenverstellbar Belastbar bis 250 kg Lehne pendelnd gelagert Klappbar Aus Stahl und Stoff (schwarz) Füße mit Gleitern ausgestattet Sitz Höhe = 590 - 730 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 340 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Stoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Stahl Unterbau = Bodengleiter Tragkraft = 250 kg Eigengewicht = 17 kg Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
17 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
590 - 730 mm
Sitz Tiefe:
340 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoff
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
1170.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Stehhilfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 257,38*
€ 307,31*
€ 2,95*
ab € 249,03*
€ 310,65*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 362,72*
€ 423,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,38*
€ 306,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.