Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL-Stehhilfe,klappbar,Sattelsitz,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz H 590-730mm,Rücken Kunstleder schwarz,Aufstiegshilfe,Gestell RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118289
118289
Artikel-Nr.:
     711-118289
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11191
EAN/GTIN:
     4260046924418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Klappbare XXL-Stehhilfe
  • Mit Sattelsitz
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe 590 - 730 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Rücken pendelnd gelagert und höhenverstellbar
  • Sitz Sitz und Rücken gepolstert
  • Höhenverstellung durch Handrad
  • Stehhilfe mit höhenverstellbarer Aufstiegshilfe ausgestattet
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Gleiter und Rollen
  • Sitz klappbar

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
590-730 mm
Sitzlast:
250 kg
Rückenlehnenverstellung:
pendelnd gelagert und höhenverstellbar
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
schwarz
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Handrad
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
höhenverstellbare Aufstiegshilfe
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Gleiter und Rollen
Klappfunktion:
Sitz klappbar
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 251,57*
€ 315,49*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 321,46*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 442,54*
€ 511,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,00*
€ 602,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,56*
€ 569,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,54*
€ 526,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.