Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Stehhilfe 11191 AF-SR-Comfort-KL4-AH  XXL 250kg sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/396/y000396y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/396/y000396y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800032790
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11191
EAN/GTIN:
     4260046924418
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe Comfort. Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes Stehen, schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor. Für lange Arbeitseinsätze geeignet. Sitz und Rücken höhenverstellbar. Mechanik verhindert ungewolltes Zusammenklappen. Rückenlehne pendelnd gelagert. Aufstiegshilfe hochklappbar. Pedale drehbar und höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Futura Pro AF-SR XXL
Maße:
ca. 45 x 105,5 x 73 cm (B x H x T)
Sitzform:
Sattel
Breite des Sitzes:
ca. 48
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 34
Art der Sitzhöhenverstellung:
mechanisch
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 59-73
Breite der Rückenlehne:
ca. 42
Höhe der Rückenlehne:
ca. 26
zusammenklappbar:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
17
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Futura Pro AF-SR XXL
max. Gewicht des Nutzers:
250
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Farbe des Bezuges:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Stuhl, Stühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 250,65*
€ 313,37*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 269,44*
€ 318,86*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 443,11*
€ 509,50*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,37*
€ 372,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.