Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,Auffangvol. 43l,HxBxT 125x1000x500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118267
118267
Artikel-Nr.:
     711-118267
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7560200
EAN/GTIN:
     4031068061913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Auffangvolumen 43 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 1000 x 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Auffangvolumen:
43 l
Höhe:
125 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 151,52*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 152,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 152,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 154,21*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 229,35*
€ 264,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.