Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,Auffangvol. 19l,HxBxT 125x500x500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118266
118266
Artikel-Nr.:
     711-118266
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7560300
EAN/GTIN:
     4031068063481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Auffangvolumen 19 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 500 x 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Auffangvolumen:
19 l
Höhe:
125 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Einlege-Wanne, Einlegewanne, Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 125,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,86*
€ 126,75*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,95*
€ 126,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,30*
€ 126,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 212,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.