Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Umweltschrank,Auffangvol. 9l,HxBxT 70x415x470mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118264
118264
Artikel-Nr.:
     711-118264
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7560050
EAN/GTIN:
     4031068056483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Wannenboden für Umweltschrank
  • Auffangvolumen 9 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 415 x 470 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Auffangvolumen:
9 l
Höhe:
70 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
470 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 106,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 106,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 106,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,37*
€ 107,11*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 172,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.