Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatzset,H 75mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
118244
118244
Artikel-Nr.:
     711-118244
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3105100
EAN/GTIN:
     4031068140243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladeneinsatzset
  • Höhe 75 mm
  • Aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schubladeneinsatz, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Schubladeneinsatz
Einteilungstyp:
Schubladeneinsatzset
Höhe:
75 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank schwarz, schubladenschrank einlagen, werkzeugschrank stumpf, Beistellschrank, Flügeltüren-Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Thekenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 39,07*
20 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 28,78*
€ 39,26*
14 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 30,74*
€ 41,66*
13 Tage
unbekannt
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 28,87*
€ 43,23*
Lager 711
10
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 54,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,87*
€ 65,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,47*
€ 63,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,83*
€ 61,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,34*
€ 59,90
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,54*
€ 56,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,75*
€ 49,68
pro Satz
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
3091174
ab € 365,73*
Sonstiges
Stumpf Metall
3091107
ab € 365,81*
Sonstiges
Stumpf Metall
3002274
ab € 426,84*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001107
ab € 223,85*
Sonstiges
Stumpf Metall
3007207
ab € 390,09*
Sonstiges
Stumpf Metall
3002207
ab € 424,50*
Sonstiges
Stumpf Metall
3007274
ab € 482,70*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001174
ab € 283,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.