Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1343049
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3105100
EAN/GTIN:
     4031068140243
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
aus Kunststoff · 3-teilig · mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
11 Einsatzkästen
Fronthöhe:
100 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
STUMPF
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 27,75*
€ 38,96*
20 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 28,77*
€ 39,14*
14 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 30,80*
€ 41,66*
13 Tage
unbekannt
2
pro Satz
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 43,40*
17 Tage
15
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 35,41*
€ 47,23*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,96*
€ 46,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,15*
€ 44,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,82*
€ 42,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,94*
€ 40,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,99*
€ 38,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,75*
€ 33,02
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
3091174
ab € 367,16*
Sonstiges
Stumpf Metall
3091107
ab € 365,77*
Sonstiges
Stumpf Metall
3002274
ab € 425,22*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001107
ab € 223,46*
Sonstiges
Stumpf Metall
3007207
ab € 392,19*
Sonstiges
Stumpf Metall
3002207
ab € 425,75*
Sonstiges
Stumpf Metall
3007274
ab € 484,34*
Sonstiges
Stumpf Metall
3001174
ab € 282,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.