Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,26 Schublade(n),Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118200
118200
Artikel-Nr.:
     711-118200
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7104807
EAN/GTIN:
     4031068119843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Etikettenrahmen
  • 26 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 18x100 mm/8x200 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
ST 410
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
26 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
18x100 mm/8x200 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Rollenführung
Auszug Schublade:
80 %
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
174.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schubladenschrank h1800xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladensystem, Schrank aus Stahl, Schrank, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,17*
€ 1.894,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.739,08*
€ 1.903,42*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,79*
€ 1.931,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.844,98*
€ 2.022,29*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 4.094,47*
€ 4.335,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.335,51*
€ 5.159,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.303,00*
€ 5.120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.170,81*
€ 4.963,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.109,54*
€ 4.890,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.094,47*
€ 4.872,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 60,25*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 81,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 37,67*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,81*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 36,91*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,66*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,28*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,36*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,39*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.