Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 900x1000x500mm,8 Schublade(n),Zentralverschl.,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118165
118165
Artikel-Nr.:
     711-118165
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     8102374
EAN/GTIN:
     4031068145439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
  • 8 Schublade(n)
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Mit Etikettenrahmen
  • Traglast je Schublade 25 kg
  • Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
  • Verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
ST 420
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Schubladentraglast:
25 kg
Auszugsführung Schublade:
auf Gleitführung
Auszug Schublade:
80 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Beschriftungsfeld:
Etikettenrahmen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
69.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank stumpf, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.268,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,77*
€ 1.745,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,39*
€ 1.727,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,47*
€ 1.639,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,88*
€ 1.581,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,01*
€ 1.508,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.