Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffbehälter,selbstlöschend,1x73l,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118111
118111
Artikel-Nr.:
     711-118111
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5101002
EAN/GTIN:
     4031068057381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffbehälter
  • Boden
  • selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 73 l
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Schwingdeckel
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in RAL5010 Enzianblau
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
73 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
680 mm
Breite:
400 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Gewicht:
8.4 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 152,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 153,58*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,70*
€ 154,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,99*
€ 164,22*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 216,77*
€ 253,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,87*
€ 302,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,98*
€ 301,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.