Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxØ 310x155mm,Korpus Stahl,Korpus silber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117911
117911
Artikel-Nr.:
     711-117911
Herst.-Nr.:
     32251
EAN/GTIN:
     4030695322510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 310 x 155 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,4 l
  • mit Schutzdach
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.4 l
Höhe:
310 mm
Durchmesser:
155 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
einzeln verpackt
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
silber
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, Ascher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,09*
€ 96,35*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 139,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,15*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,72*
Ähnlich
Vepa Bins
31040995
ab € 42,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.