Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxØ 160x155mm,Korpus Stahl,Korpus RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117901
117901
Artikel-Nr.:
     711-117901
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     4030695032211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 160 x 155 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,4 l
  • Kopfteil schwarz
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.4 l
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
155 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Farbe Kopfteil:
schwarz
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
einzeln verpackt
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
1.1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,84*
€ 22,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,80*
€ 38,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,37*
€ 39,02*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,48*
€ 39,10*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 51,95*
€ 67,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 119,42*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,83*
Ähnlich
Vepa Bins
31040995
ab € 41,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.