Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 550x110x85mm,Korpus Stahl,Korpus RAL3000,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117673
117673
Artikel-Nr.:
     711-117673
Herst.-Nr.:
     45065
EAN/GTIN:
     4030695450657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 110 x 85 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Form halbrund
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • mit Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Wandascher, Wandbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Form:
halbrund
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
2.7 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Ascher, Stand- und Wandascher, Wandbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,30*
€ 137,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 137,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,74*
€ 137,99*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,79*
€ 160,71*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 141,49*
€ 181,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.