Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 420-550mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105201
105201
Artikel-Nr.:
     711-105201
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 D10, Tec 60 - Kunstleder-
EAN/GTIN:
     4014296129952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 420 - 550 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Ausgestattet Kunstleder
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Rollen
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Drehhocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
420-550 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker toplift, Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Rollhocker, Stapelhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Stapelsessel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 2,90*
ab € 43,76*
€ 55,07*
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 56,21*
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 56,21*
€ 5,50*
ab € 44,10*
€ 56,87*
Lager 711
22 Tage
18
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 128,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,92*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.