Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 200l,HxBxT 515x1200x800mm,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104847
104847
Artikel-Nr.:
     711-104847
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2020, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462021099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 515 x 1200 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Suchbegriffe:
Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
515 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,62*
€ 620,24*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,07*
€ 620,26*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,75*
€ 662,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,48*
€ 663,08*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 884,19*
€ 964,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,40*
€ 1.147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,39*
€ 1.136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,86*
€ 1.106,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,43*
€ 1.083,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,19*
€ 1.052,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,87*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,01*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
Zubehör
Bauer
HG 200-2
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.