Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 200l,HxBxT 615x800x800mm,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104842
104842
Artikel-Nr.:
     711-104842
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2004, lack. RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462020757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 200 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 615 x 800 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller

Suchbegriffe:
Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
200 l
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Einlagerung:
stehend
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
615 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
unterfahrbar:
nein
fahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fahrbare Auffangwannen, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,64*
€ 562,72*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 562,75*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,57*
€ 601,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,23*
€ 601,67*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 794,73*
€ 873,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,41*
€ 1.039,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,24*
€ 1.024,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,50*
€ 976,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,73*
€ 945,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,87*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,62*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.