Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Wandschrank,leer/f. DIN 13169,HxBxT 455x400x110mm,2 Böden,Zyl.-Schl.,Stahl,Korpus weiß,Front weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104017
104017
104017
Artikel-Nr.:
     711-104017
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     40003600600
EAN/GTIN:
     4045444601150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Wandschrank
  • Füllung: leer / für Füllung nach DIN 13169
  • Höhe x Breite x Tiefe 455 x 400 x 110 mm
  • Flügeltür
  • Ausstattung: 2 Böden
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in weiß
  • Front mit Lackierung in weiß

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Schrank
Füllung:
leer / für Füllung nach DIN 13169
Höhe:
455 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
110 mm
Material:
Stahl
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Farbe Korpus:
weiß
Farbe Front:
weiß
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Verbandkasten, Verbandskästen, Verbandkasten, leer, erste-hilfe-schrank leer abschließbar, verbandkasten weiß, verbandkasten gramm, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Arzneimittelschrank, Arzneischrank, Medikamentenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 77,95*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 67,20*
€ 91,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 136,71*
€ 167,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 24,59*
Zubehör
GRAMM medical
31.800.016.900
ab € 23,54*
Zubehör
k.A.
ab € 18,75*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.