Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann-/Verschlussgerät,f. PP-Band,f. Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103547
103547
103547
103547
Artikel-Nr.:
     711-103547
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79161
EAN/GTIN:
     4030198791615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Spann- und Verschlussgerät Profi
  • für Polypropylenband
  • für Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Umreifungssystem
Verpackungsart:
manuell
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
13 mm
Set:
nein
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PP, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, pp-umreifungsband 13mm, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Spanngerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 387,03*
€ 442,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,08*
€ 442,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,17*
€ 444,42*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,49*
€ 468,55*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 613,45*
€ 674,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,33*
€ 776,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,56*
€ 742,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,35*
€ 734,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 190,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,37*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79773
ab € 57,91*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 0,02853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.