Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sicherheitsschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4 Ebene(n),5 OH,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
102693
102693
102693
102693
Artikel-Nr.:
     711-102693
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-00
EAN/GTIN:
     4025314862188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
C+P Büro-Sicherheitsschrank
  • Feuerschutz: Klasse A1 gemäß DIN 4102
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • 4 Ebene(n)
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • 5 Ordnerhöhen
  • Doppel-Flügeltür
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • 5 Schließbolzen Ø 0 mm
  • Korpus doppelwandig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gewicht 138,29 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuergeschützt, Büro-Schrank, feuergeschützter Schrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank, feuergeschützt, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Volumen:
0 l
Sicherheitsstufe:
keine
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
Klasse A1 gemäß DIN 4102
versicherbar:
nein
Einbruchschutz:
ja
Wandkonstruktion:
doppelwandig
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türkonstruktion:
doppelwandig
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Schließfach:
nein
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließbolzen Anzahl:
5 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
0 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
138.29 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.289,85*
€ 1.436,37*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,77*
€ 1.436,60*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.223,92*
€ 1.437,16*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.306,32*
€ 1.446,56*
Lager 711
31 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.439,44*
€ 1.600,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,40*
€ 1.904,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.588,89*
€ 1.890,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,78*
€ 1.818,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.487,99*
€ 1.770,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,44*
€ 1.712,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80|S10000
ab € 25,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2028-00|S10000
ab € 102,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.