Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-102498 Herst.-Nr.: 8750-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gummiriefenmatte- für Beistellschrank
- für Schränke mit einer Breite von 500 mm
- selbstklebend
- In schwarz
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Riffelgummiauflage, Riffelgummi-Auflage, Antirutschbelag, Antirutschauflage, Riffelgummimatte, Gummimatte, Gummiriefenmatte, Gummi-Matte, Antirutschmatte Weitere Informationen: | | Marke: | C+P | Serie: | ERGO | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Beistellschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Gummiriefenmatte | für Schrankbreite: | 500 mm | für Schranktiefe: | 500 mm | Befestigungsart: | selbstklebend | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.78 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Riefenmatten, Riffelgummi-Auflage, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, Umweltschrank, umweltschrank c+p, riffelgummimatte, Riffelgummiauflage, Antirutschbelag, Antirutschauflage, Gummiriefenmatte, Gummi-Matte, Antirutschmatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 38,00* | ab € 14,62* | € 21,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,48* | € 24,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,60* | € 24,06* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,03* | € 24,83* | | | | Lager 711 | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,59* | € 52,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|