Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8750-00
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8750-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm | 0
Breite:
0 mm | 0
Tiefe:
0 mm | 0
Gewicht:
0.78 KG
Material Matte:
Gummi
Oberfläche Matte:
geriffelt
EAN Code:
4025314729863
Masse:
0.78
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.