Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     769-8750-00
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8750-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummiriefenmatte zur Auflage auf den Schrank, selbstklebend,
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm | 0
Breite:
0 mm | 0
Tiefe:
0 mm | 0
Gewicht:
0.78 KG
Material Matte:
Gummi
Oberfläche Matte:
geriffelt
EAN Code:
4025314729863
Masse:
0.78
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 769
10 Tage
unbekannt
1
€ 38,00*
ab € 14,61*
€ 21,45*
1
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 24,08*
1
€ 4,95*
ab € 17,50*
€ 24,08*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,16*
€ 24,87*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 26,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.