Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102040
102040
102040
Artikel-Nr.:
     711-102040
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0171-OR
EAN/GTIN:
     4030281003687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange
  • wirkt staub- und spritzwasserdicht
  • mit Gummidichtung
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 330 x 130 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Verbandskoffer, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer
Füllung:
nach DIN 13157
Material Koffer:
ABS
Höhe:
250 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
130 mm
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sanitätskoffer, Themenwelt GESUNDHEIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.