Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsschrank,leer,HxBxT 2000x300x200mm,Zyl.-Schl.,Korpus RAL2009,Front RAL2009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
102006
102006
102006
Artikel-Nr.:
     711-102006
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0197-OR
EAN/GTIN:
     4030281000709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Sanitätsschrank
  • ohne Füllung
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 300 x 200 mm
  • Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Schrank, Sanitätsschrank, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandsschrank, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Sanitätsschrank
Füllung:
keine
Höhe:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
verkehrsorange // RAL2009
Farbe Front:
verkehrsorange // RAL2009
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausstattung:
Notschlüsselfach, dauerelastische Schaumstoffdichtung
fahrbar:
nein
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, sanitätsschrank abschließbar, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank lifeguard, Erste-Hilfe, Schrank für Erste-Hilfe, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Defibrillatoren-Schrank, Arzneimittelschrank, Arzneischrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 235,15*
€ 292,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,66*
€ 359,69*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 351,88*
€ 418,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.