Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer,f. Büro,DIN 13157,ABS orange,m. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101945
101945
Artikel-Nr.:
     711-101945
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-OF
EAN/GTIN:
     4030281048909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Büro
  • Füllung: nach DIN 13157
  • Spezialfüllung für Büros
  • Koffer aus schlagfestem, form- und temperaturbeständigem ABS in orange
  • Für leichte Reinigung in EInzelteile zerlegbar
  • mit Gummidichtung
  • verschließbar mit leichtgängigen Drehverschlüssen
  • Höhe x Breite x Tiefe 300 x 430 x 160 mm
  • mit Wandhalterung

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Verbandskoffer, Sanitätskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Koffer
Füllung:
nach DIN 13157
Branche:
Office
Spezialfüllung:
Büro
Material Koffer:
ABS
Höhe:
300 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
160 mm
Koffer Funktion:
in Einzelteile zerlegbar
Deckel Ausstattung:
Gummidichtung
Verschluss:
Drehverschlüsse
Wandhalterung:
ja
Farbe Koffer:
orange
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für büro, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Koffer, Koffer für Erste-Hilfe, Notfall-Koffer, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Verbandskasten, Sozialraumumfeld, Sanitätsausstattung, Sanitätskoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 95,40*
€ 122,80*
Lager 711
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 188,74*
€ 228,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.